Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Colorscop Doppelkopf-Stethoskop duo blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255808
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     06.22100.034
EAN/GTIN:
     4030155004710
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Medizinstethoskop
KaWe Colorscop Duo Stethoskop

Das in vielen Farben erhältliche Doppelkopf-Stethoskop ist umschaltbar und hat ein leichtes Eigengewicht. Das Stethoskop wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt und eignet sich optimal für den täglichen Gebrauch.
  • Farbe: blau
  • Membran: Ø 43,8 mm
  • glasfaserverstärkt
  • auswechselbar
  • Gesamtlänge: ca. 78 cm
  • Gewicht: ca. 110 Gramm
  • von Membran- auf Trichterseite durch drehen am Schlauch umschaltbar
  • Schalltrichter aus Metall, optimale Schallleitung
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,13*
€ 19,29*
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 24,55*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 17,82*
€ 25,94*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KaWe Germany
06.91120.021
ab € 0,719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.