Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Flachkopf-Stethoskop plano grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255803
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     06.10100.044
EAN/GTIN:
     4030155004529
Suchbegriffe:
Flachkopfstethoskop
Kirchner
Colorscop
Plano

COLORSCOP Plano

Die COLORSCOP Plano Flachkopf-Stethoskope von KaWe sind die Ideallösung für den täglichen klinischen Gebrauch. Die Stethoskope bringen Farbe in Ihren Alltag. Für die Herstellung dieser Stethoskope werden hochwertige Materialien verwendet. Durch die erstklassige Verarbeitung eignen sich diese Stethoskope hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Klinik oder im Pflegedienst unter anderem sehr gut zur Blutdruckmessung, da sie sehr gut unter jede Blutdruckmanschette passen. Die auswechselbare Membrane ist glasfaserverstärkt und daher besonders sensibel. Die Schalltrichter sind aus Metall gefertigt und gewährleisten so eine gute Resonanz durch eine optimale Schallleitung.

Produktinformationen zum KaWe COLORSCOP Plano

  • Farbe: grün
  • Membrane: Ø 43,8 mm
  • Gesamtlänge: ca. 78 cm
  • Gewicht: ca. 99 g
  • Hochwertige Materialien
  • Auswechselbare Membrane glasfaserverstärkt
  • Schalltrichter sind aus Metall gefertigt
  • Optimale Schallleitung

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schwesternstethoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,28*
€ 17,59*
4 Tage
6
€ 5,90*
ab € 14,52*
€ 22,24*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KaWe Germany
06.91120.021
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.