| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255802 Herst.-Nr.: 06.10100.054 EAN/GTIN: 4030155004536 |
| |
|
| | |
| COLORSCOP Plano
Die COLORSCOP Plano Flachkopf-Stethoskope von KaWe sind die Ideallösung für den täglichen klinischen Gebrauch. Die Stethoskope bringen Farbe in Ihren Alltag. Für die Herstellung dieser Stethoskope werden hochwertige Materialien verwendet. Durch die erstklassige Verarbeitung eignen sich diese Stethoskope hervorragend für den täglichen Gebrauch in der Klinik oder im Pflegedienst unter anderem sehr gut zur Blutdruckmessung, da sie sehr gut unter jede Blutdruckmanschette passen. Die auswechselbare Membrane ist glasfaserverstärkt und daher besonders sensibel. Die Schalltrichter sind aus Metall gefertigt und gewährleisten so eine gute Resonanz durch eine optimale Schallleitung. Produktinformationen zum KaWe COLORSCOP Plano - Farbe: gelb
- Membrane: Ø 43,8 mm
- Gesamtlänge: ca. 78 cm
- Gewicht: ca. 99 g
- Hochwertige Materialien
- Auswechselbare Membrane glasfaserverstärkt
- Schalltrichter sind aus Metall gefertigt
- Optimale Schallleitung
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Planophon, Schwestern-Stethoskop, Schwesternstethoskop, Stethoskop Flachbruststück, medizinstethoskop kawe, medizinstethoskop gelb, medizinisches stethoskop, Flachkopfstethoskop, Kirchner, Colorscop, Plano |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,35* | € 17,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,60* | € 20,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 15,41* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|