Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Blutzuckermessgerät GL44 Set mmol/L purple


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-240217
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     beu 46314
EAN/GTIN:
     4211125463144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
beurer gl40 blutzuckermessgerät

Beurer Blutzuckermessgerät GL 44

Die Bedienung des Blutzuckermessgerätes GL von Beurer ist besonders leicht. Ihr Diabetesmanagement wird durch die einfache Messwertmarkierung unterstützt. Das Gerät ist kompatibel mit der HealthManager-Software zum freien Download. Es sind verschiedene Farben und Maßeinheiten erhältlich. Zubehör kann separat dazu bestellt werden.

Produktinformationen zu Beurer Blutzuckermessgerät GL 44

  • Farbe purple
  • Blutzuckermaßeinheit mmol/L (Messbereich 1,1 - 35,0 mmol/L)
  • Lieferumfang inklusive Messgerät, Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, 2 Batterien, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung und Blutzucker-Tagebuch
  • Ein PC Kit ist NICHT im Lieferumfang enthalten
Funktionen des Beurer Blutzuckermessgerätes GL 44
  • Wipptaste
  • Blutmengenkontrolle
  • Plasma kalibriert
  • Soft + Safe Stechhilfe
  • Beleuchteter Streifen-Einfuhrschacht
  • Extrabreite Teststreifen
  • Beleuchtetes Display für die komfortable Messung
  • Nur 0,6 µl Blut reichen für eine Messung aus
  • Speicherung der Daten mit Datum und Uhrzeit
  • Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage
  • Codefreie Teststreifen
  • Abschaltautomatik
  • PC-Schnittstelle vorhanden
  • Freier Download der HealthManager-Software
Technische Daten des Beurer Blutzuckermessgerätes GL 44
  • Abmessung Gerät 5,2 x 9,5 x 1,6 cm
  • Messdauer ca. 5 Sekunden
  • Batterien CR2032
  • 480 Speicherplätze

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Messung:
mmol/l
Farbe:
purple
Weitere Suchbegriffe: blutzucker messgerät, blutzuckermessgerät beurer, Beurer, Diabetiker, Diabetes, Blutzucker, Blutzucker-Messgerät, Messgerät mit Batteriebetrieb, Insulin, GL 44, GL44, lila, purple, violett, Blutzuckermaßeinheit mmol/L, Messberei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,61*
€ 12,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,35*
€ 12,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,13*
€ 10,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,14*
€ 9,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,60*
€ 9,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,36*
€ 7,57
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
beu 46413
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.