Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmut Schwarz Wochendispenser melipul 7x4 mit 28 Bechern ohne Stapeldeckel Medikamentendispenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-235502
Hersteller:
     Helmut Schwarz
Herst.-Nr.:
     01384400
EAN/GTIN:
     4251125703727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
  • melipul Wochendispenser 7x4
  • mit 28 Bechern, ohne Stapeldeckel
  • für 7 Tage, Morgen/Mittag/Abend/Nacht
  • unterschiedliche Becherfarben für die Tageszeiten
  • stapelbar
  • hochwertiger Kunststoff
  • hygienegerecht
  • spülmaschinengeeignet bis 93 °C

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 28 Bechern, ohne Stapeldeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
01384200
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.