| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220099 Herst.-Nr.: 00-906-005-02 EAN/GTIN: 4260055042356 |
| | |
|
| | |
| Dosierpumpe für Spenderflaschen 500/1.000ml Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel von Dr. Schumacher und Desomed sind für verschiedene Anwendungsgebiete geeignet, z. B. im industriellen und medizinischen Bereich. Produktinformationen zur Dosierpumpe - Für Spenderflaschen mit 3 ml Hub
- Passend für 500 ml und 1 l Spenderflaschen
- Dosierpumpe für Desinfektions- und Reinigungsmittel
- Applikations- und Dosierhilfe
Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 500 ml/1000 ml | Ausführung: | Dosierpumpe | PZN: | 08090652 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 2,90* | € 4,33* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,64* | € 4,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,79* | € 4,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,32* | € 5,50* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,50* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|