Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartest Borreliose 5 Tests Schnelltest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206996
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     C3 0702-5
EAN/GTIN:
     4052919063696
Suchbegriffe:
Blutanalyse-Schnelltest

Cleartest Borreliose

Der Cleartest Borreliose ist ein Schnelltest zum Nachweis einer frischen oder einer zurückliegenden Borreliose-Infektion aus menschlichem Blut. Die Differenzierung findet über jeweils eine IgM- und eine IgG-Linie statt.

Produktinformationen zum Borreliosetest

  • Liefereinheit 5 Stück Zeckentests
  • Packungsinhalt: Testkassetten, Transferpipetten, Vollblut-Puffer
  • Sensitivität: IgG 95,5 % IgM 94,4 %
  • Spezifität: IgG 98,9 % IgM 98,9 %
Hinweise zum Borreliosetest:
  • Der Biß einer Zecke kann die gefährliche Borreliose-Infektion hervorrufen, die man als Multisystemerkrankung bezeichnet. Betroffen sind Haut, Gelenke, das Nervensystem, Augen und Herz. In den ersten Wochen nach einem Zeckenstich können grippeähnliche Symptome wie Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, erhöhte Temperatur oder Nachtschweiß auf Borreliose hinweisen
  • Eingesandte Zecken auf Borrelien-Erbsubstanz zu überprüfen hilft bei der Diagnose nicht unbedingt weiter. Denn dass in einer Zecke Erreger enthalten sind, heißt noch nicht, dass eine Infektion stattgefunden haben muss

Achtung: Dieser Test darf nur durch hierfür ausgebildete Personen oder unter Aufsicht dieser ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Wir bitten dies beim Kauf und bei Anwendung unbedingt zu beachten

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Tests
PZN:
16082572
Weitere Suchbegriffe: Cleartest, Borreliosetest, Borreliose-Test, Cleartest Borreliose, Clear, Tests, Bluttest, Schnelltest, Zeckentest, Zeckenschnelltest, Labortest, Zeckenstich, Borreliose, Borrelioseinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2800
ab € 6,15*
Sonstiges
Servobox
I9 0130
ab € 5,53*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41045002
ab € 14,02*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
44405036
ab € 17,25*
Sonstiges
Mediware
B2 01
ab € 3,65*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
40990109
ab € 1,41*
Sonstiges
Servoprax
K3 SPH0002
ab € 25,17*
Sonstiges
Servoprax
A4 5701
ab € 4,91*
Sonstiges
MED+ORG
R1 60061
ab € 33,26*
Sonstiges
Meditrade
80-455M
ab € 9,74*
Sonstiges
Servoprax
A3 151
ab € 19,40*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41315060
ab € 0,46*
Sonstiges
Unigloves
500-111 blau
ab € 2,42*
Sonstiges
Servoprax
A8 4381
ab € 0,3004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.