Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENA Fix Gr. XL 5 Stück Fixierhosen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206920
Hersteller:
     Tena
Herst.-Nr.:
     754026
EAN/GTIN:
     7322540419474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen

TENA Fix Fixierhosen

Die waschbaren Hosen von TENA unterstützen den Auslaufschutz durch sichere Fixierung und perfekten Sitz des Inkontinenzproduktes. Mithilfe der Farbcodierung wird die Zuordnung erleichtert. Es sind verschiedene Größen erhältlich.

Produktinformationen zu TENA Fix Fixierhosen

  • Größe XL (large für Taillienumfang 95 - 125 cm)
  • Farbcode grün
  • Packung à 5 Stück
  • Zur sicheren und diskreten Fixierung von Inkontinenzprodukten
  • Farbkodierung und Produktinformation auf dem Bündchen für einfache Identifikation
Materialzusammensetzung von TENA Fix Fixierhosen
  • Latexfreies Material
  • 96 % Polyester und 4 % Elastan
  • Nahtlos verarbeitet, um Druckstellen zu minimieren
  • Bis zu 50 Mal waschbar bei 60 Grad, trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL
Textilkennzeichen:
96% Polyester, 4% Elasthan
PZN:
09468992
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.