| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206917 Herst.-Nr.: 754023 EAN/GTIN: 7322540419412 |
| | |
|
| | |
| TENA Fix Fixierhosen Die waschbaren Hosen von TENA unterstützen den Auslaufschutz durch sichere Fixierung und perfekten Sitz des Inkontinenzproduktes. Mithilfe der Farbcodierung wird die Zuordnung erleichtert. Es sind verschiedene Größen erhältlich. Produktinformationen zu TENA Fix Fixierhosen - Größe S (mittel für Taillienumfang 60 - 75 cm)
- Farbcode gelb
- Packung à 5 Stück
- Zur sicheren und diskreten Fixierung von Inkontinenzprodukten
- Farbkodierung und Produktinformation auf dem Bündchen für einfache Identifikation
Materialzusammensetzung von TENA Fix Fixierhosen - Latexfreies Material
- 96 % Polyester und 4 % Elastan
- Nahtlos verarbeitet, um Druckstellen zu minimieren
- Bis zu 50 Mal waschbar bei 60 Grad, trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe S | Textilkennzeichen: | 96% Polyester, 4% Elasthan | PZN: | 03469909 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen tena, fixierhosen, inkontinenz-netzhosen größe s, Windeln, Vorlagen, Inkontinenz, Einlagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Beutel | € 9,95* | ab € 2,46334* | € 4,62334* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,83* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,966* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|