| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206898 Herst.-Nr.: K7 712300 EAN/GTIN: 7322540393217 |
| | |
|
| | |
| TENA Slip Maxi Die auslaufsicheren Einweg-Slips von TENA überzeugen durch Komfort und Hautfreundlichkeit. Je nach Grad der Blasenschwäche sind verschiedene Varianten der atmungsaktiven und dermatologisch getesteten Schlüpfer erhältlich. Mithilfe der Farbidentifikation wird die Zuordnung erleichtert. Lila symbolisiert schwerste Inkontinenz. Produktinformationen zu TENA Slip Maxi - Größe L (large für Hüftumfang 92 - 144 cm)
- Packung à 24 Stück
- Geeignet bei schwerster Inkontinenz (lila)
- ConfioAir ermöglicht der Haut zu atmen
- Odour Neutralizer reduziert den Ammoniakgeruch
- Komfortabler Sitz durch extra breite Klett- und Klebeverschlüsse
- Anatomische Beinelastiken für körpernahen Sitz
- Material bietet Sanftheit und Komfort
- Hohe Auslaufsicherheit durch hochabsorbierenden Kern
- Nässeindikator zeigt Wechsel an
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | PZN: | 01163431 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants l, inkontinenz einweghose, inkontinenz-windelhosen tena, Schlüpfer, Slip, Einlagen, Windeln, Inkontinenz, Blasenschwäche, weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,21* | € 31,39* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,25* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,92709* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|