Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servosport Color-Bandage gelb 8 cm x 5 m 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206650
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     J8 1140851Y
EAN/GTIN:
     4052919028930
Suchbegriffe:
Bandagen
Binden
Verbände
Fixierbinden

Servosport Color Bandagen

Besonders im Bereich des Sports, für Kinder und wo Farbe angesagt ist, sind die Color Bandagen ideal.

Produktinformationen zu den Bandagen

  • 10 Color-Bandagen 8 cm x 5 m gelb
  • Material: 88 % Baumwolle, mit Polyamid und Lycra
  • Besonders elastisch, dehnbar und atmungsaktiv
  • Große Stabilität
  • Kochechte, leuchtende Farben
  • Einzeln cellophaniert
  • Mit Verbandklammer
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
Farbe:
gelb
PZN:
03396487
Weitere Suchbegriffe: Servosport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6128* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I5 060
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.