Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten PE 150 mm 3,5 ml 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206589
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 88336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette

Pasteurpipetten aus Kunststoff

Kunststoffpipetten für die Laboranalytik. Urin, Serum und Plasmaverteilung.

Produktinformationen zu Pasteurpipetten aus Kunststoff

  • Volumen 3,5 ml
  • Länge 150 mm, Ø 5,0 mm
  • 23 Tropfen = 1 ml
  • Packung à 500 Stück
  • Graduiert 1,0
  • Thermisch versiegelte Spitze ermöglicht auch den Transport kleiner Probenmengen
  • Material Polyethylen zur Prävention von Bruch und somit Kontamination
  • Auf Anfrage auch einzeln steril als Sonderausführung lieferbar
Weitere Informationen:
Volumen:
3,5 ml
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipetten pe, einweg pasteurpipetten, pasteurpipetten steril, Pasteur-Pipetten, Pipetten, Kunststoff, Kunststoff-Pipetten, PE-Pipette, PE, Kunststoffpipetten, Laboranalytik, Untersuchung, Diagnostik, Analyse, Blut, Proben, Urin, Seru
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.