| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206299 Herst.-Nr.: C3 10200-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger als das Führen eines Zykluskalenders und auch als das morgendliche Temperaturmessen hilft Ihnen dieser digitale Ovulationstest bei der Babyplanung. Sie erhalten das Testergebnis nach 3 Minuten mit eindeutiger YES/NO Anzeige und 99 % Sicherheit. Der Clear & Simple DIGITAL Ovulationstest könnte Ihre Chance auf eine natürliche Befruchtung sein. Dieser Test ist zuverlässiger als die Methode, die Temperatur zu messen, denn dieser Test zeigt die beiden hochfertilen Tage unmissverständlich an. Sicher kennen viele Frauen den Stress der gezielten Babyplanung, gerade auch dann wenn die biologische Uhr hinzukommt. Gerade dieser Stress beeinflusst den Erfolg nicht unerheblich. Mit dem Clear & Simple Digital Ovulationstest geben wir Ihnen eine wertvolle Hilfestellung. Um den Test durchzuführen müssen Sie die Länge Ihres Zyklusverlaufs kennen. So können Sie den den Anstieg des Fruchtbarkeitshormons (LH) mit Hilfe des Test feststellen. Damit erhöhen Sie die Chance auf eine natürliche Befruchtung ganz erheblich. Sie sollten den Test immer zur gleichen Tageszeit, am besten mit dem Morgenurin durchführen. - Clear & Simple DIGITAL Ovulationstest
- digitaler Ovulationstest für den professionellen und Privatgebrauch
- Packung mit 20 Tests + Messgerät
Das sind Ihre Vorteile, wenn Sie sich für diesen Test entscheiden: - 99 %ige Zuverlässigkeit
- Testergebnis innerhalb von 3 Minuten mit eindeutiger Anzeige
- Ergebnisanzeige bleibt für 5 Minuten im Display
- Messgerät ist wiederverwendbar
- Lagerung: 2 °C – 30 °C
- Nachweisgrenze ab 25 mlU/l LH
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 Tests | PZN: | 14131390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwangerschaftstest, Babyplanung |
| | |
| |