Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies® Premium Wärmekissen Bottle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-182089
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     08030
EAN/GTIN:
     4260394917407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warmies® Premium Wärmekissen Bottle...
Nackenkissen
Nackenwärmer
Neck Warmer

Warmies® Premium Wärmekissen Bottle

Die Wärmekissen Premium von Warmies® haben eine Hirse-Landel-Füllung. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich, damit die Wärme optimal an den jeweils passenden Körperbereich abgegeben wird. Alle Warmies®-Premium-Produkte haben einen schwarzen flauschigen Außenbezug.

Produktinformationen zum Wärmekissen

  • 1 Warmies® Wärmegürtel
  • Nicht herausnehmbare Hirsekorn-Lavendel-Füllung
  • In Form einer klassischen Wärmflasche
  • Farbe schwarz
  • Flauschiges Material
  • Für den Nacken- und Schulterbereich
  • Länge ca. 28 cm
  • Gewicht ca. 720 g
  • Erwärmung in der Mikrowelle bzw. im Elektro-Backofen
  • Bitte Pflege- und Gebrauchsanweisungen beachten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärmekissen
PZN:
18066181
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.