| |
|
| Artikel-Nr.: 537-171874 Herst.-Nr.: BN095 EAN/GTIN: 4038653140527 |
| |
|
| | |
| Aesculap Sonden Doppelknopfsonde von Aesculap - Knopf-Ø 3,5mm
- biegsamZinn
- 250 mm, 10"
Diese Sonde ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap. Doppelknopfsonde, Chirurgisches Instrument Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3,5 mm | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OP-Instrument, Chirurgie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,53* | € 39,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,54* | € 70,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|