| |
|
| Artikel-Nr.: 537-156343 Herst.-Nr.: 207614 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Orgaterm Poncho Standard Nylon Der Poncho wird aus leichtem wasser- und winddichtem Nylonstoff gearbeitet. Für einen besseren Sitz ist im unteren Fußbereich ein Gummi eingearbeitet. Der Reflektorstreifen und die Sichtfenster an der Kapuze sorgen für mehr Sicherheit. Zusätzlich wurde im Rückenbereich ein Reflektorstreifen zu Ihrer Sicherheit angebracht. - Größe: 4
- Vordere Gesamtlänge: 135 cm
- Seitenweite: 82 cm
- Rückenlänge: 94 cm
- Farbe: schwarz
- Lieferform: 1 Stück
Pflegehinweise: - Kleinere Verunreinigungen können lokal ausgebürstet oder mit warmen Wasser ausgewaschen werden
- Waschbar bis 30°C
- Bitte nur Feinwaschmittel oder Wollwaschmittel verwenden
- Nicht Trocknergeeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |