Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Certofix Trio V715 Cavakatheter-Besteck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108974
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4162153-07
EAN/GTIN:
     4046964785948
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Certofix Safety Trio
dreilumig
Cavakatheter-Bestecke
Katheterisierung
Dreilumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach der Seldinger-Methode mit der Möglichkeit zur intraatrialen EKG-Ableitung

  • Certofix Trio V 715
  • Ventilkanüle = V 18 G/70 mm
  • Seldingerkanüle = S 18 G/70 mm
  • Führungssonde Typ „Nitinol“
  • mit flexibler J-Spitze
  • Omnifix Lock-Spritze, 5 ml
  • Cutfix Skalpell, Fig. E 11
  • Dilatator: Passend für alle Kathetergrößen
  • Katheter aus PUR mit Soft-Spitze
  • Röntgenfähig, opak
  • Dreilumig:
  • 1. Kanal, distal = 16 G, 2. Kanal, mittel = 18 G, 3. Kanal, proximal = 18 G
  • mMit Safsite-Ventilen
  • Kathetermarkierung zur Lagekontrolle
  • farbig unterschiedliche Lock-Ansätze
  • Fixierflügel an der Katheterverzweigung zum Befestigen des Katheters
  • aufgesteckter, justierbarer Fixierflügel zur Nahtbefestigung an der Katheteraustrittsstelle (Katheterlängen 20 und 30 cm)
  • EKG-Verbindungskabel für Universaladapter
  • Steckclip

Sicherheitseigenschaften:

  • knickbeständiger Nitinol-Seldingerdraht
  • Zubehör für die EKG-Ableitung
  • Safsite-Ventile
  • Ausführungen „V“ mit Ventilkanüle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trio V715
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 43,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 518,47*
€ 616,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,06*
€ 603,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,09*
€ 590,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,71*
€ 570,85
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 479,16*
€ 570,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 478,60*
€ 569,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 435,45*
€ 518,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.