| |
|
| Artikel-Nr.: 537-077244 Herst.-Nr.: A3 152 EAN/GTIN: 4052919062477 |
| |
|
| | |
| Pasteurpipetten aus Kunststoff
Kunststoffpipetten für die Laboranalytik. Urin, Serum und Plasmaverteilung. Produktinformationen zu Pasteurpipetten aus Kunststoff - Volumen 7,0 ml
- Länge 150 mm, Ø 7,8 mm
- 26 Tropfen = 1 ml
- Packung à 500 Stück
- Graduiert 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
- Thermisch versiegelte Spitze ermöglicht auch den Transport kleiner Probenmengen
- Material Polyethylen zur Prävention von Bruch und somit Kontamination
- Auf Anfrage auch einzeln steril als Sonderausführung lieferbar
Weitere Informationen: | | Volumen: | 7 ml | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipette 150mm, einweg pasteurpipetten, pasteurpipette unsteril, Pasteur-Pipetten, Pipetten, Kunststoff, Kunststoff-Pipetten, PE-Pipette, PE, Kunststoffpipetten, Laboranalytik, Untersuchung, Diagnostik, Analyse, Blut, Proben, Urin, Seru |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,96* | € 29,67* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,23* | € 30,08* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,99* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04246* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|