Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Littmann® Stethoskop Classic III Mirror-Edition/navyblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-074025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DMM E5863
EAN/GTIN:
     00707387790325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderstethoskop
Pädiatriestethoskop
Stethoskop Kinder
Littmann-Stethoskop

Littmann® Stethoskop

Das akustische Stethoskop Classic III von 3M Littmann® ist ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung und Überwachung der körperlichen Verfassung. Die verschiedenen Farb-Varianten bestechen durch ihr frisches Design. Für angenehmen Tragekomfort sorgen die Soft-Ohroliven sowie die Ohrbügel mit anpassbarer Federspannung.

Produktinformationen zu 3M Littmann® Stethoskop

  • Farbe Bruststück: Mirroredition
  • Farbe Schlauch: navyblau
  • Akustisches Stethoskop
  • Einschlauchmodell mit einer Länge von 69 cm
  • Zweiseitiges Bruststück mit Dual-Frequency-Membran
  • Für Erwachsene und Kinder vorgesehene Seiten
  • Kleine Seite optimal für Kinder sowie kleine oder dünne Patienten
  • Kleine Seite auch bei Verbänden oder zur Untersuchung der Halsschlagader geeignet
  • Einfache Reinigung der Membran dank glatter Oberfläche
  • Ohrbügel mit anpassbarer Federspannung
  • Soft-Ohroliven
  • Gewicht des Bruststückes 82 g
  • Membrandurchmesser 4,3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Mirror-Edition/navyblau
Weitere Suchbegriffe: Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, 3m medizinstethoskop, medizinisches stethoskop, Littmannstethoskop, Diagnostikstethoskop, Kardiologiebedarf, Erwachsenenstethoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.