| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073803 Herst.-Nr.: DMM E2113R EAN/GTIN: 00707387788742 |
| | |
|
| | |
| Littmann Classic II Kinderstethoskop Das 3M Littmann Classic II Kinderstethoskop wurde spezielle für die kleinsten Patienten entwickelt. Das kleine Edelstahl-Doppelkopf-Bruststück ist optmal auf die Kinder-Auskulation abgestimmt. Alle 3M Littmann-Stethoskope sind ausgestattet mit anatomisch geformten Ohrbügeln für angenehmen Tragekomfort, Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung des Bügeldrucks, mit aufsteckbaren und patentierten Soft-Ohroliven sowie dem patientenfreundlichem Anti-Kältering. Produktinformationen zum Stethoskop - Das Classic II Stethoskop wird als diagnostische Hilfe für die physische Untersuchung des Patienten verwendet.
- Stethoskop mit hochwertigem Einschlauchsystem und doppelseitigem Bruststück
- Dieses Kinderstethoskop ist latex- und nickelfrei.
- Gesamtlänge: 71 cm
- Gewicht: 100 g
- Gewicht Bruststück: 42 g
- Membran-Ø: 37 mm
- Trichter-Ø: 30 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Ausführung: | rot | Maße: | Kinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pädiatriestethoskop, Stethoskop Kinder, Littmann-Stethoskop, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, littmann-stethoskope 3m, littmann stethoskop, Kinderdiagnostik, Kinderarztbedarf, Markenstethoskop, Littmannstethoskop, Einschlauchstethoskop |
| | |
| |