Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073502 Herst.-Nr.: 40005 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M Littmann Stethoskop Ersatzteil-Sets Es handelt sich hier um ein praktisches Kit, in dem Sie Ersatz für diverse Verschleiß-Kleinteile des Stethoskops finden. Jedes Ersatzteil ist sorgfältig gefertigt, um höchste Funktionalität in Kombination mit der restlichen Ausstattung zu gewährleisten. Dazu gehört auch, dass der Austausch des beschädigten Teils schnell und einfach gelingt. Das Ersatzteil-Set beinhaltet eine Dual Frequency Membran mit schwarzem Ring für die große Seite des Bruststücks und einen schwarzen Kälteschutzring für die Seite mit dem offenen Trichter. Des Weiteren sind dem Kit zwei kleine 3M Littmann Snap-Tight Soft Seal Ohroliven beigefügt. Diese passen sich dem Ohr individuell an und ermöglichen so eine ausgezeichnete akustische Abdichtung bei gleichzeitig angenehmem Tragegefühl. Sie schließen sich eng um das Ende des Gehörgangs, sodass zur Entfernung eine deutliche Anstrengung notwendig ist. Die 3M Technologie der Dual Frequency Membran ermöglicht es Anwendern des Stethoskops, durch variablen Anpressdruck des Bruststücks die Membran so zu steuern, dass unterschiedliche Frequenzen zu hören sind. Mit leichtem Druck werden niedrige Frequenzen hörbar, mit etwas stärkerem Druck höhere Frequenzen. Diese zeitsparende Eigenschaft erlaubt es Ihnen, sich mehr auf Ihre Patienten zu konzentrieren, um so die bestmögliche Diagnose zu stellen. - schnelle und einfache Reparatur
- praktisches auf das Stethoskop abgestimmtes Set
- passend für das 3M Littmann Classic II S.E. Stethoskop
- Farbe schwarz
- das Set enthält:
- Kälteschutzring
- weiche Ohroliven - klein
- Dual Frequency Membran und Ring - große Seite
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzolive, Ersatzmebran, Ohrolive, Stethoskopersatzteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,44* | € 36,19* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,25* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|