Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Littmann® Stethoskop Classic III perlmutt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-073260
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DMM E5633
EAN/GTIN:
     00707387789671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderstethoskop
Pädiatriestethoskop
Stethoskop Kinder
Littmann-Stethoskop

Littmann® Stethoskop

Das akustische Stethoskop Classic III von 3M Littmann® ist ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung und Überwachung der körperlichen Verfassung. Die verschiedenen Farb-Varianten bestechen durch ihr frisches Design. Für angenehmen Tragekomfort sorgen die Soft-Ohroliven sowie die Ohrbügel mit anpassbarer Federspannung.

Produktinformationen zu 3M Littmann® Stethoskop

  • Farbe: perlmutt
  • Akustisches Stethoskop
  • Einschlauchmodell mit einer Länge von 69 cm
  • Zweiseitiges Bruststück mit Dual-Frequency-Membran
  • Für Erwachsene und Kinder vorgesehene Seiten
  • Kleine Seite optimal für Kinder sowie kleine oder dünne Patienten
  • Kleine Seite auch bei Verbänden oder zur Untersuchung der Halsschlagader geeignet
  • Einfache Reinigung der Membran dank glatter Oberfläche
  • Ohrbügel mit anpassbarer Federspannung
  • Soft-Ohroliven
  • Gewicht des Bruststückes 82 g
  • Membrandurchmesser 4,3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
perlmutt
Weitere Suchbegriffe: Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, littmann-stethoskope 3m, littmann stethoskop, Littmannstethoskop, Diagnostikstethoskop, Kardiologiebedarf, Erwachsenenstethoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 95,20*
€ 112,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 155,98*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
40017
€ 38,24*
Zubehör
3M
40016N
€ 39,44*
Zubehör
3M
40001
€ 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.