Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Littmann® Stethoskop Master Cardiology Smoke schwarz Abhörgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-073205
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DMM E2176
EAN/GTIN:
     00707387789398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauch-Stethoskop
Doppelschlauchstethoskop
Kardiologie-Stethoskop
Littmann-Stethoskop

Littmann® Stethoskop Master Smoke Cardiology

Das bewährte 3M Littmann® Master Cardiology Stethoskop ist mit einem präzisen, ergonomischen Bruststück und einer Dual Frequency Membran ausgestattet. Mit der Dual Frequency Membran können Sie durch einfache Änderung des Anpressdrucks sowohl hohe als auch niedrige Frequenzen auskultieren, ohne das Bruststück vom Patienten zu nehmen. Ein zusätzlich ummanteltes Doppelschlauchsystem, die individuell anpassbaren Ohrbügel sowie Soft-Ohroliven sind weitere Ausstattungsmerkmale des 3M Littmann® Master Cardiology Stethoskops.

Produktinformationen zu Littmann® Stethoskop Master Cardiology

  • Stethoskop mit integriertem Doppelschlauchsystem und einseitigem Bruststück
  • Dual Frequency Membran beim Master-Bruststück - leichter Anpressdruck für niedrige Frequenzen, stärkerer Anpressdruck für höhere Frequenzen
  • Stethoskop mit patientenfreundlichem Kälteschutz 
  • Individuellen Anpassung der Ohrbügel mit patentierten Soft-Ohroliven
  • Schlauchmaterial enthält kein Naturkautschuklatex und keine Phthalat-Weichmacher
  • Der Schlauch behält seine Form und Flexibilität auch bei aufgewickelter Aufbewahrung in Kitteltaschen
  • Schlauchlänge 69 cm
  • Gewicht: 240 g
  • Gewicht des Bruststücks 90 g
  • Membrandurchmesser 5,1 cm
  • Bruststückdesign Smoke Edition, Schlauchfarbe schwarz
  • Wird als diagnostische Hilfe für die physische Untersuchung des Patienten verwendet
  • Empfohlen für den Einsatz in der Kardiologie und für die perfekte Auskultation von Erwachsenen und Kindern
Weitere Informationen:
Farbe:
Smoke-Edition/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, littmann-stethoskope 3m, doppelschlauch stethoskop, Kardiologiestethoskop, Artzstethoskop, Diagnostikbedarf, Herztönemessung, Littmannstethoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,80*
€ 319,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.