Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Littmann Master Cardiology Stethoskop 69 cm Black Edition Kardiologie-Stethoskop mit einseitigem Master-Bruststück, Dual Frequency Membran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073201
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DMM E2161
EAN/GTIN:
     00707387788889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauch-Stethoskop
Doppelschlauchstethoskop
Kardiologie-Stethoskop
Littmann-Stethoskop
3M Littmann Master Cardiology Kardiologiestethoskop

Das bewährte 3M Littmann Master Cardiology Stethoskop ist mit einem patentierten, handgearbeiteten Master-Bruststück und einer Dual Frequency Membran ausgestattet. Mit der Dual Frequency Membran können Sie durch einfache Änderung des Anpressdrucks sowohl hohe als auch niedrige Frequenzen auskultieren, ohne das Bruststück vom Patienten zu nehmen. Ein zusätzlich ummanteltes Doppelschlauchsystem, eine Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung der Ohrbügel und aufsteckbare Soft-Ohroliven sind weitere Ausstattungsmerkmale des 3M Littmann Master Cardiology Stethoskops

  • Littmann-Stethoskop Master Cardiology mit integriertem Doppelschlauchsystem und einseitigem Bruststück
  • Dual Frequency Membran beim Master-Bruststück: leichter Anpressdruck für niedrige Frequenzen, stärkerer Anpressdruck für höhere Frequenzen
  • Stethoskop mit patientemfreundlichem Kälteschutz und Doppelblattfeder zur individuellen Anpassung der Ohrbügel mit patentierten Soft-Ohroliven
  • Schlauchmaterial ohne Naturkautschuklatex und ohne Phthalat-Weichmacher; längere Lebensdauer durch verbesserte Resistenz gegen Hautöle und Alkohol
  • der Schlauch behält seine Form und Flexibilität auch bei aufgewickelter Aufbewahrung in Kitteltaschen
  • Lieferung mit großen und kleinen Soft-Ohroliven, Adapter für Spezialverfahren und Anleitung
  • Schlauchlänge: 69cm, Gewicht: 240g
  • Gewicht des Bruststücks 90g, Membrandurchmesser 5,1cm
  • Bruststückdesign Black Edition, Schlauchfarbe schwarz

Anwendungsgebiet: das Stethoskop Littmann Master Cardiology wird als diagnostische Hilfe für die physische Untersuchung des Patienten verwendet. Empfohlen für den Einsatz in der Kardiologie und für die perfekte Auskultation von Erwachsenen und Kindern.

Weitere Informationen:
Farbe:
Black Edition
Weitere Suchbegriffe: Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, littmann-stethoskope 3m, doppelschlauch stethoskop, Kardiologiestethoskop, Artzstethoskop, Diagnostikbedarf, Herztönemessung, Littmannstethoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.