Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Clipper 9661L Haarentferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073113
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9661L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clipper
9661L
Haarentfernungsgerät
Haarentfernung

Clipper 9661L Haarentferner

Der schnurlose 3M Clipper ist das perfekte Gerät zur professionellen präoperativen Haarentfernung ohne Mikroverletzungen. Das Risiko einer postoperativen Wundinfektion wird gesenkt. Der Haarentferner, für Nass- und Trockenrasur, bietet Technik auf höchstem Niveau. Der flexible Scherkopf passt sich den Körperpartien problemlos an.

Produktinformationen zum 9661L

  • Clipper 4 x 15 cm mit flexiblem Einmalscherkopf
  • Zur Entfernung von Körper- und Kopfhaar
  • Nass- und Trockenrasur möglich
  • Flexibler Scherkopf bietet hervorragende Anpassung an die Körperpartien
  • Ergonomisches Design für eine einfache Handhabung
  • Die Quote kleiner Hautläsionen liegt unter 2 Prozent
  • Postoperative Wundinfektion ist sehr gering
  • Betriebszeit ist bis zu 6 h
  • 4 Stunden Ladezeit
  • Akkuladestandsanzeige
  • Zubehör und Verbrauchsmaterial separat erhältlich
  • Nicht im Lieferumfang enthalten sind das Ladegerät (Art. 073114) und die Einmalscherköpfe (Art. 073115)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basisgerät
Weitere Suchbegriffe: präoperativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 93,20*
€ 114,11*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 144,72*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.