Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellona Polster 58 cm x 1 m x 2 mm gerollt Hautschutzpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-070035
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     50811
EAN/GTIN:
     4021447508115
Suchbegriffe:
Polster
Hautschutz
Cellona
Castverband
Lohmann & Rauscher Cellona Polster 58 cm x 1 m

Polstermaterial zur rutschfesten Applikation bei partiell gepolsterten Gips- und Castverbänden an allen druckgefährdeten Stellen.
  • luftdurchlässig
  • selbstklebend
  • 2 mm stark, gerollt
  • streifenförmig aufgebrachter hautfreundlicher Kleber
  • erhöht den Tragekomfort von Stützverbänden
  • latex-, kolophonium- und kolophoniumderivatfrei
  • 50 % Polyester, 30 % Polypropylen sowie 20 % Viskose
Weitere Informationen:
Maße:
58 cm x 1 m x 2 mm
PZN:
02765497
Weitere Suchbegriffe: Gipsverband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,61*
€ 31,46*
15 Tage
100
€ 6,50*
ab € 35,81*
€ 47,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,89*
€ 60,03*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
50813
ab € 106,54*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
50812
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.