Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGASANO Wundputzer steril grün 5 x 5 x 2 cm 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-061110
Hersteller:
     Ligamed
Herst.-Nr.:
     16814-030
EAN/GTIN:
     4031463168149
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
LIGASANO Wundputzer intensiv

Ein zentraler Bestandteil der Wundversorgung ist das Débridement. Nur zum kurzzeitigen Verbleib auf oder in der Wunde sind diese Wundputzer bestimmt, um schnell zur einer sauberen Wunde zu kommen. Sowohl eine Drehtechnik (Drehen um 180°) als auch mit einer Wischtechnik (Auswischen in nur eine Richtung) führen die Wundputzer zu einem optimalen Ergebnis einer sauberen Wunde.
  • sehr hartnäckige, zähe, feste und/oder nekrotische Beläge können entfernt werden
  • kann sehr viel Detritus aufnehmen
  • Ligasano grün: offenporiges, sehr grobporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen, Zelltyp 1500, intensiver mechan. Reiz, fast ungehinderte Wasserdampfpermeabilität
  • 30 Stück
  • 5 x 5 x 2 cm
  • grün
  • steril
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
30 Stück
PZN:
17251864
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,53667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,73*
€ 157,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,01*
€ 153,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 128,95*
€ 153,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,18*
€ 148,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 125,12*
€ 148,89
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 125,06*
€ 148,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,60*
€ 143,51
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 120,54*
€ 143,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,10*
€ 126,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.