Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Modulteiler für ISO-Module an keo Längsteilung 600x100 mm Zubehör für Funktionswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048756
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     18891
EAN/GTIN:
     4050828188912
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
keo
ISO-Modul
Module
Modulteiler

Modulteiler für ISO-Module am Funktionswagen keo

Die variablen und edlen ISO-Modul- und Funktionswagensysteme der Serie keo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System keo ist sowohl als ISO-Modulwagen, Narkosewagen, Verband- und Behandlungswagen als auch als Notfallwagen erhältlich. Die Funktionswagen keo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die moderne Wagen-Serie keo zeichnet sich durch vielfältige Variationsmöglichkeiten aus. Als optionales Zubehör für den Funktionswagen keo sind ISO-Module mit Modulteilern in verschiedenen Größen erhältlich.

Produktinformationen zum Modulteiler für ISO-Module am Funktionswagen keo

  • Zubehör für den Funktionswagen keo
  • Variable Modulteiler für den universellen Einsatz
  • Zur Verwendung mit ISO-Modulen (separat dazu bestellbar)
  • Optimale Platznutzung und Variabilität durch flexible Moduleinteilungen
  • Clip-on-Effekt: Modulteiler (Kreuzschlitzteiler) werden fix und einfach mit den Modulen verbunden und können alle 10 mm bzw. 20 mm verstellt werden
  • Kratzfest, schadstofffrei recyclebar und resistent gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
  • Reinigung im Geschirrspüler bei 65 °C
  • Ausführung: Längsteilung
  • Material: PC (Polycarbonat)
  • Maße (L x H): 600 x 100 mm, passend für ISO-Module (B x T x H): 600 x 400 x 100 mm
  • Farbe: transparent 

Weitere Hinweise finden Sie in den Produkdatenblättern. Die Artikelnummern beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.

Weitere Informationen:
Maße:
600 x 100 mm
Ausführung:
Längsteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.