| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048583 Herst.-Nr.: 13926 EAN/GTIN: 4050828139266 |
| | | |
|
| | |
| Kabel- und Schlauchhalter für swingo Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo kann ein Kabel- und Schlauchhalter separat dazubestellt werden. Produktinformationen zum Kabel- und Schlauchhalter für swingo - Mit Befestigungsmaterial für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic
- Rohre aus silberfarbenem Aluminium
- Mit Einhand-Druckknopf-Verstellung
- 2 Gelenke, 2 Kabelführungselemente, inklusive Befestigungskloben
- Ausladung: ca. 950 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für den Wagen swingo | Typ: | ohne Flexwelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxisausstattung, Mobiliar |
| | |
| |