| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048567 Herst.-Nr.: 13026 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Halter für Spenderboxen an swingo Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo kann ein Halter für Spenderboxen separat dazubestellt werden. Produktinformationen zum Halter für Spenderboxen an swingo - Mit Befestigungsmaterial für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic
- Passend für 1 bis 4 gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues
- Ausführung: Halter 1-fach (für 1 Box)
- Material: Edelstahl, gebürstet
- Innenmaße (B x T x H): 142 x 94 x 250 mm
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für den Wagen swingo | Typ: | 1-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxisausstattung, Mobiliar |
| | |
| |