Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Abfallsammler tomo 315x180x315 mm für swingo, swingo-clinic Zubehör für den Gerätewagen swingo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048535
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     14097
EAN/GTIN:
     4050828140972
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler
tomo
Entsorgung
Müll

Abfallsammler tomo für swingo

Die Vielzweckwagen von Haeberle sind ein praktisches Hilfmittel für den Transport von Geräten im medizinischen Bereich. Als optionales Zubehör für die Gerätewagen kann ein Abfallsammler tomo separat dazubestellt werden. Der Abfall-Sammler wird mit Deckel und Halterung geliefert. Mithilfe der Halterung kann der Abfallsammler tomo leicht an den Gerätewagen swingo und swingo-clinic befestigt werden.

Produktinformationen zum Abfallsammler tomo an der Normschiene

  • Entsorgungsbehälter zur Befestigung an den Gerätewagen swingo und swingo-clinic
  • Aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100 % Polypropylen), grau RAL 7045
  • Mit abnehmbarem, gut schließendem Deckel und mit Halterung
  • Inhalt: 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450 x 350 mm B x H)
  • Maße (B x T x H): 315 x 180 x 315 mm

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. 

Weitere Informationen:
Ausführung:
für den Wagen swingo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.