| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048486 Herst.-Nr.: 13225 EAN/GTIN: 4050828132250 |
| | | |
|
| | |
| Schublade für swingo-clinic 60Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic 60 kann eine Schublade separat dazubestellt werden. Produktinformationen zur Schublade für swingo-clinic 60 - Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic
- Mit schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus
- Mit Reling
- Innenmaße (B x T x H): 506 x 396 x 190 mm
- Höhe: 20 cm
- Grifffarbe: türkis
Bitte für die oberste Schublade eine Schubladenabdeckplatte dazu bestellen. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Farbe: | türkis | Ausführung: | für den Wagen swingo-clinic 60 | Höhe: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |