Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle swingo-clinic 45 Schublade 20 cm hoch Griff gelb Zubehör für den Gerätewagen swingo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048481
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     16014
EAN/GTIN:
     4050828160147
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schublade
Zubehör
swingo-clinic
Gerätetisch

Schublade für swingo-clinic 45

Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic 45 kann eine Schublade separat dazubestellt werden.

Produktinformationen zur Schublade für swingo-clinic 45

  • Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic
  • Zur Montage unter einer Ablageplatte
  • Mit schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus
  • Innenmaße (B x T x H): 356 x 396 x 190 mm
  • Höhe: 20 cm 
  • Grifffarbe: gelb

Bitte für die oberste Schublade eine Schubladenabdeckplatte dazu bestellen. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
für den Wagen swingo-clinic 45
Höhe:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,25*
€ 602,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,66*
€ 588,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,99*
€ 575,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 483,42*
€ 575,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 482,84*
€ 574,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,82*
€ 556,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 467,27*
€ 556,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,90*
€ 508,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.