| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048457 Herst.-Nr.: 16650 EAN/GTIN: 4050828166507 |
| | | |
|
| | |
| Kabel- und Schlauchhalter mit Flexwelle für Gerätewagen Die hochwertigen und nachrüstbaren Vielzweckwagensysteme der Serie Variocar von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als Basiswagen, Unterfahrwagen, Regalwagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Behandlungswagen, Injektionswagen, Gynäkologiewagen als auch als Stehschreibpult, Schrankwagen oder Wickelwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen Variocar kann nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch z. B. im kosmetischen Bereich verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes, multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Die klassischen und funktionell flexiblen Gerätewagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufgrund des genialen Rastersystems kann der Basiswagen Variocar 90 nachträglich ausgebaut werden. Als optionales Zubehör kannein Kabel- und Schlauchhalter mit Flexwelle für die Gerätewagen Variocar und 08/16 dazubestellt werden. Produktinformationen zur Kabel- und Schlauchhalter mit Flexwelle für Gerätewagen - Zubehör für den Gerätewagen Variocar, 08/16
- Kabel- und Schlauchhalter mit 2 Gelenken aus Kunststoff
- Rohre aus silberfarbenem Aluminium
- Flexwelle verchromt
- Inklusive Befestigungskloben
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | für die Wagen Variocar, 08/16 | Typ: | mit Flexwelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Variocar, 08/16, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxisaussta |
| | |
| |