Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Gerätekonsole für Variocar 90 weiß-aluminium Zubehör für den Vielzweckwagen Variocar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048454
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     5102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekonsole
Zubehör
Variocar
Gerätewagen

Gerätekonsole für Variocar 90 

Die hochwertigen und nachrüstbaren Vielzweckwagensysteme der Serie Variocar von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als Basiswagen, Unterfahrwagen, Regalwagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Behandlungswagen, Injektionswagen, Gynäkologiewagen als auch als Stehschreibpult, Schrankwagen oder Wickelwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen Variocar kann nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch z. B. im kosmetischen Bereich verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes, multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Die klassischen und funktionell flexiblen Gerätewagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufgrund des genialen Rastersystems kann der Regal-Wagen Variocar 90 nachträglich ausgebaut werden. Als optionales Zubehör kann eine Geräte-Konsole für den Wagen Variocar 90 dazubestellt werden.

Produktinformationen zur Gerätekonsole für Variocar 90 

  • Zubehör für den Gerätewagen Variocar 90
  • Maße (B x T x H): 900 x 250 x 180 mm
  • Traglast: bis 5 kg
  • Stahlblech, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Variocar 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.