| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048266 Herst.-Nr.: 13462 EAN/GTIN: 4050828134629 |
| | | |
|
| | |
| Swingo-clinic 60 MIC-Wagen Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Der elegante MIC-Wagen swingo-clinic 60 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Produktinformationen zum Swingo-clinic 60 MIC-Wagen - Mit 1 Schublade, 5 Ablageplatten
- Inklusive Quertraverse und Antirutschbelag
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter
- 1 Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen
- Fahrgestell mit Bodenplatte, nach hinten verlängert
- Profilstarke Metall-Version swingo-clinic für die Klinik (optisch auf die swingo-Linie abgestimmt)
- Lieferung erfolgt montiert
- Farbe: Schubladengriff + Dekorstreifen blau (Schiebegriffe optional gegen Aufpreis)
Einsatzgebiete des Swingo-clinic 60 MIC-Wagens - Bewährt für Arztpraxen und Kliniken
Technische Daten zum Swingo-clinic 60 MIC-Wagen - Maße (B x T x H): 700 x 560 x 1.445 mm
- Mit POAG-PIN
- Rasterhöhe 52 mm (Platten und Schubladen lassen sich in Rasterhöhe bequem befestigen)
- Schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, geschlossene, leicht zu reinigende Flächen
- Aluminium-Trägerprofil: viele Befestigungsmöglichkeiten für diverse Systemteile und Zubehör
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen
- Im Profil können von oben Stangen mit Ø 25 mm platzsparend eingeschoben werden
- Platten: 600 mm breit, 22 mm stark und sehr stabil (zusätzlich ausziehbare oder seitlich abklappbare Platten optional gegen Aufpreis)
- Leichtlaufrollen: Ø 100 mm (Ø 125 mm, Ø 150 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
- Verwindungsfest, hohe Belastbarkeit bis 130 kg bei Rollen mit Ø 100 mm oder 125 mm, bis 250 kg bei Rollen mit Ø 150 mm
- Schublade: mit Teleskopvollauszug, moderne Führung sichert hohen Bedienkomfort (Optional auch abschließbar oder beheizbar, gegen Aufpreis)
- Traglast: 250 kg, Platten-Flächenbelastung bis 50 kg, vierfache Befestigung wird unerwünschte Neigung der Platten bei Belastung vermieden
Material des Swingo-clinic 60 MIC-Wagens - Fahrgestell: Stahlrohr Feinstruktur matt, grau (RAL 7012) pulverbeschichtet
- Rollen mit grauen Stoßschutzkappen für problemlose Manövrierfähigkeit der Wagen, auch in voll beladenem Zustand
- Platten: Stahlblech hochwertig beschichtetet, desinfektionsmittelfest, leicht zu reinigen und lichtecht, grauweiß (RAL 9002)
- Schubladen: Stahlblech hochwertig beschichtetet, desinfektionsmittelfest, leicht zu reinigen und lichtecht, grauweiß (RAL 9002)
Vorteile des Swingo-clinic 60 MIC-Wagens - Kompaktes oder wahlweise schmales Gerätewagensystem mit starkem Aluminium-Profil, integriertem Kabelkanal und viel Nutzfläche
- Modulare Funktionalität und stabile Sicherheit für große Gerätekombinationen
- Individuelle Gestaltung mithilfe verschiedener Dekorfarben
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. Zubehör für Schubladen, Schubladen- und Schiebegriffe in verschiedenen Farben. Auch individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage können auch maßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden erstellt werden. Achtung: Der Potentialausgleich bietet einen sicheren Schutz vor Potentialdifferenzen. Diese können in medizinisch genutzten Räumen durch Geräte und andere leitfähige Teile auftreten. Da diese ein Gefährdungspotential für Personen darstellt, wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Beim Gerätewagensystem swingo-clinic wird hinten in der Bodenplatte ein POAG-Pin befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte eine entsprechende Potentialausgleichsleitung bei Bedarf auf Anfrage dazubestellen. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau (Dekorstreifen+Griff) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |