Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Ablagekorb 377x214x115 mm für Gerätewagen bravo Zubehör für den Gerätewagen bravo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048110
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     27046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkorb
Ablagekorb
Zubehör
bravo

Drahtkorb für bravo

Die smarten und agilen Gerätewagensysteme der Serie bravo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basis- oder Funktionswagen, Computerwagen, Tabletwagen, Ergometriewagen, Hygienewagen, Dentalwagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen bravo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische Vielzweckwagen-Serie bravo in leichtem Design ist ein idealer Begleiter für kleine Geräte. Für individuelle Ausstattungswünsche stehen z. B. verschiedene Platten-Varianten zur Auswahl. Der elegante und preisgünstige Basis-Wagen bravo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Wagen bravo ist der universelle Begleiter für den mobilen Einsatz von kleinen Geräten in der Arztpraxis, Dentalpraxis, Klinik, Beauty-Studios und ist auch ideal geeignet für Präsentationsgeräte in Büros sowie für Mess- oder Prüfgeräte in Industriebetrieben. Als optionales Zubehör kann ein Drahtkorb für den Gerätewagen bravo separat dazubestellt werden.

Produktinformationen zum Drahtkorb für bravo

  • Ablagekorb für Gerätewagen bravo
  • Zur Befestigung vorne oder hinten an den Profilen
  • Stahl, pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006)
  • Maschenweite ca. 20 mm
  • Maße (B x T x H): 377 x 214 x 115 mm 
  • Belastung: bis 5 kg

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für den Wagen bravo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.