| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048105/2 Herst.-Nr.: 27012 EAN/GTIN: 4050828270129 |
| | | |
|
| | |
| bravo Basiswagen 1 Die smarten und agilen Gerätewagensysteme der Serie bravo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basis- oder Funktionswagen, Computerwagen, Tabletwagen, Ergometriewagen, Hygienewagen, Dentalwagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen bravo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische Vielzweckwagen-Serie bravo in leichtem Design ist ein idealer Begleiter für kleine Geräte. Für individuelle Ausstattungswünsche stehen z. B. verschiedene Platten-Varianten zur Auswahl. Der elegante und preisgünstige Basis-Wagen bravo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Bravo Basiswagen 1 ist der universelle Begleiter für den mobilen Einsatz von kleinen Geräten in der Arztpraxis, Dentalpraxis, Klinik, Beauty-Studios und ist auch ideal geeignet für Präsentationsgeräte in Büros sowie für Mess- oder Prüfgeräte in Industriebetrieben. Produktinformationen zum bravo Basiswagen 1 - Leichtfüßiges und zugleich standfestes Fahrgestell
- Hochwertige, stabile Ablageplatte mit angeformtem Ziehgriff, Ausschnitt für Kabelführung
- Farbe der Dekorstreifen im Profil: blau (3050-R80B nach NCS, vorne und hinten)
Technische Daten zum bravo Basiswagen 1 - Gesamt-Maße (B x T x H): 577 x 577 x 986 mm
- Trägerprofil 780 mm hoch (auf Anfrage auch 900 mm)
- Mit großer Trägerplatte (B x T x H): 280 x 400 x 3 mm
- 4 hochwertige Doppellenkrollen mit grauen Wandabweisern, 2 Feststellern, Ø 75 mm (100 mm oder elektrisch leitfähig optional gegen Aufpreis)
- Maximale Traglast: 25 kg
Material des bravo Basiswagens 1 - Stabiles Alu-Guss-Fahrgestell, pulverbeschichtet basaltgrau (RAL 7012), Feinstruktur matt
- Raffiniertes, zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil, eloxiert mit integrierten Kabelkanälen
- Robuste, hygienische Metallplatte: Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- Rollen: Polyurethan
- Dekorstreifen: PVC
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. diverse Ablageplatten.Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Das praktische Zubehör ist jederzeit nachrüstbar und kann vorne oder hinten an den Profilen fixiert werden. Gegen Aufpreis sind auch individuelle Ausstattungen möglich. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Basiswagen 1 | Farbe: | blau (Dekorstreifen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |