| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048104/2 Herst.-Nr.: 30222 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| fuego-metal Basiswagen 1 Die flexiblen und wendigen Gerätewagen-Systeme der Serie fuego von Haeberle können dank ihrer verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Je nach Ausführung kann der Gerätewagen fuego als EKG-Wagen im medizinischen Bereich, Beautywagen im kosmetischen Bereich, Laptop- oder Computerwagen, Ergometriewagen, Infusionswagen oder komfortabler Lift-Wagen verwendet werden. Das robuste Wagensystem fuego zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Design und eine schlanke Linie aus. Die fuego-Wagen verfügen über viel Stellplatz auf einer geringen Grundfläche, was besonders bei kleinen Gerätekombinationen vorteilhaft ist. Beim Dekorstreifen des fuego-metal Basiswagens 1 stehen drei Farbvarianten zur Auswahl. Produktinformationen zum fuego-metal Basiswagen 1 - Leichtlast-Gerätewagensystem in Metall-Version
- Lieferung erfolgt montiert
- Farbe des Dekorstreifens im Profil: blau
Ausstattung des fuego-metal Basiswagens 1 - Robustes und modernes Fahrgestell „cuatro”
- Stabiles Einsäulen-Aluminium-Trägerprofil zur Aufnahme von Steckdosenleisten
- Integrierter großen Kabelkanal zur optimalen Unterbringung von Kabeln, Kabelklammer
- Serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff
- 4 hochwertige Doppellenkollen mit geringem Wendekreis
- Serienmäßig mit 4 Rollen: Ø 100 mm hinten, Ø 75 mm vorne, mit 2 Feststellern und 2 Wandabweisern
- Metall-Ablageplatte
- Metall-Schublade (Schubladengriff serienmäßig grau, alternativ blau oder gelb auf Anfrage)
Einsatzgebiete des fuego-metal Basiswagens 1 - Als mobiler Gerätewagen
- Für sitzende und stehende Tätigkeiten
- In Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen
Technische Daten zum fuego-metal Basiswagens 1 - Maße: 546x569x986 mm
- Maximale Traglast: 60 kg
- Trägerprofilhöhe: 800 mm
- Rollen Ø vorne / hinten: 75 mm / 100 mm serienmäßig (100 mm / 125 mm optional)
- Metall-Ablageplatte: Außenmaße (B x T): 500 x 400 mm, Stellfläche (B x T): 450 x 379 mm, Traglast ca. 25 kg
- Metall-Schublade: Außenmaße (B x T x H): 415 x 368 x 128 mm, Flächenbelastung ca. 10 kg
Materialien des fuego-metal Basiswagens 1 - Trägerprofil: Aluminium eloxiert
- Profil-Abdeckung: Kunststoff, ABS, grau
- Fahrgestell: Alu-Guss, pulverbeschichtet, basalt grau (RAL 7012), Feinstruktur matt
- Schiebegriff: Stahlrohr, hochwertig pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- Rollen: Polyurethan
- Dekorstreifen: PVC
- Metall-Ablageplatte und Metall-Schublade: pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Vorteile des fuego-metal Basiswagens 1 - Funktionalität und Qualität
- Außergewöhnliches Design
- Ultravariabel
- Angepasst an Ihre Corporate Identity
- Bietet viel Stellplatz auf geringer Grundfläche, hervorragend für kleine Gerätekombinationen
- Wendig, ideal für Anwendungen mit kleinem Aktionsradius
Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. formschöne und leichtgängige Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Basiswagen 1 mit Schublade | Farbe: | blau (Dekorstreifen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |