Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle fuego Liftwagen für Medical PC mit grauen Dekorstreifen Der flexible und wendige Gerätewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-048077/1
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     30201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
fuego
Liftwagen
Medical PC
Gerätetisch

fuego Liftwagen

Die flexiblen und wendigen Gerätewagen-Systeme der Serie fuego von Haeberle können dank ihrer verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Je nach Ausführung kann der Gerätewagen fuego als EKG-Wagen im medizinischen Bereich, Beautywagen im kosmetischen Bereich, Laptop- oder Computerwagen, Ergometriewagen, Infusionswagen oder komfortabler Lift-Wagen verwendet werden. Das robuste Wagensystem fuego zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Design und eine schlanke Linie aus. Die fuego-Wagen verfügen über viel Stellplatz auf einer geringen Grundfläche, was besonders bei kleinen Gerätekombinationen vorteilhaft ist. Beim Dekorstreifen des fuego Liftwagens für Medical PCs stehen drei Farbvarianten zur Auswahl.

Produktinformationen zum fuego Liftwagen 

  • Leichtlast-Gerätewagensystem 
  • Lieferung erfolgt montiert
  • Ausfühung: für Medical PC
  • Farbe des Dekorstreifens im Profil: grau
Ausstattung des fuego Liftwagens 
  • POAG-PIN (Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801)
  • Robustes und modernes Fahrgestell „cuatro”
  • Stabiles Einsäulen-Aluminium-Trägerprofil zur Aufnahme von Steckdosenleisten
  • Integrierter großen Kabelkanal zur optimalen Unterbringung von Kabeln, Kabelklammer
  • Serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff
  • 4 hochwertige Doppellenkollen mit geringem Wendekreis
  • Große Rollen: vorn Ø 100 mm, mit 2 Feststellern; hinten Ø 125 mm 
  • Lift-Funktion (Frontgriff mit integriertem Auslösehebel  für stufenlose Höhenverstellung)
  • 1 Tastatur- und Mausauszug (rechts und links ausziehbar)
  • 1 Maushalterung seitlich (beidseitig)
  • alegro Halter für Monitor (oberhalb des Profils, mit Befestigungswinkel, für stufenlose Befestigung) 
  • Ablagekorb
Einsatzgebiete des fuego Liftwagens 
  • Als mobiler Gerätewagen
  • Für sitzende und stehende Tätigkeiten
  • In Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen
Technische Daten zum fuego Liftwagen 
  • Maße (B x T): 546 x 569 x 1307 mm 
  • Maximale Traglast: 60 kg
  • Trägerprofilhöhe: 770 mm
  • Rollen Ø vorne / hinten: 75 mm / 100 mm serienmäßig (100 mm / 125 mm optional)
  • Stufenlose Höhenverstellung von 740 - 1040 mm
  • Komfortable Lifteinheit in der Basisversion belastbar bis max. 14 kg 
  • alegro Montorhalter (BxTxH): 121 x 122 x 246 mm, bis 12 kg
Materialien des fuego Liftwagens für PC
  • Trägerprofil: Aluminium eloxiert
  • Profil-Abdeckung: Kunststoff, ABS, grau
  • Fahrgestell: Alu-Guss, pulverbeschichtet, basalt grau (RAL 7012), Feinstruktur matt
  • Schiebegriff : Stahlrohr, hochwertig pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
  • Rollen: Polyurethan
  • Dekorstreifen: PVC
Vorteile des fuego Liftwagens für PC
  • Funktionalität und Qualität
  • Außergewöhnliches Design
  • Ultravariabel
  • Angepasst an Ihre Corporate Identity
  • Bietet viel Stellplatz auf geringer Grundfläche, hervorragend für kleine Gerätekombinationen
  • Wendig, ideal für Anwendungen mit kleinem Aktionsradius

Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. formschöne und leichtgängige Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar.

Achtung: Der Potentialausgleich bietet einen sicheren Schutz vor Potentialdifferenzen. Diese können in medizinisch genutzten Räumen durch Geräte und andere leitfähige Teile auftreten. Da diese ein Gefährdungspotential für Personen darstellt, wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Beim Gerätewagensystem fuego wird außen im hinteren Teil des Trägerprofils ein POAG-Pin befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte eine entsprechende Potentialausgleichsleitung bei Bedarf auf Anfrage dazubestellen.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau (Dekorstreifen)
Ausführung:
für Medical PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.172,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.439,46*
€ 2.902,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,21*
€ 2.838,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.381,89*
€ 2.834,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,71*
€ 2.716,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.279,53*
€ 2.712,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.276,35*
€ 2.708,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.222,84*
€ 2.645,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.219,74*
€ 2.641,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.172,60*
€ 2.585,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
19300
ab € 199,03*
Zubehör
HAEBERLE
19220
ab € 242,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.