Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Haeberle Ablageplatte 319/290x225 mm für Gerätewagen bravo Zubehör für den Gerätewagen bravo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048057
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     27391
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageplatte

Ablageplatte für bravo

Die smarten und agilen Gerätewagensysteme der Serie bravo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basis- oder Funktionswagen, Computerwagen, Tabletwagen, Ergometriewagen, Hygienewagen, Dentalwagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen bravo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische Vielzweckwagen-Serie bravo in leichtem Design ist ein idealer Begleiter für kleine Geräte. Für individuelle Ausstattungswünsche stehen z. B. verschiedene Platten-Varianten zur Auswahl. Der elegante und preisgünstige Basis-Wagen bravo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Der Wagen bravo ist der universelle Begleiter für den mobilen Einsatz von kleinen Geräten in der Arztpraxis, Dentalpraxis, Klinik, Beauty-Studios und ist auch ideal geeignet für Präsentationsgeräte in Büros sowie für Mess- oder Prüfgeräte in Industriebetrieben. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen bravo kann eine Ablageplatte separat dazubestellt werden.

Produktinformationen zur Ablageplatte für bravo

  • Zubehör für den Gerätewagen bravo
  • Platte aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) 
  • Zur Befestigung vorne am Profil
  • Maße (B1 / B2 x T): 319 / 290 x 225 mm
  • Traglast: bis 5 kg

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Maße:
319/290x225 mm
Weitere Suchbegriffe: bravo, Zubehör, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Basiswagen, Behandlungswagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.