Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle fuego Basiswagen 1 mit Schublade und blauen Dekorstreifen Der flexible und wendige Gerätewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-048040/2
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     30012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
fuego
Basiswagen
Gerätetisch
Tisch

fuego Basiswagen 1

Die flexiblen und wendigen Gerätewagen-Systeme der Serie fuego von Haeberle können dank ihrer verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Je nach Ausführung kann der Gerätewagen fuego als EKG-Wagen im medizinischen Bereich, Beautywagen im kosmetischen Bereich, Laptop- oder Computerwagen, Ergometriewagen, Infusionswagen oder komfortabler Lift-Wagen verwendet werden. Das robuste Wagensystem fuego zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Design und eine schlanke Linie aus. Die fuego-Wagen verfügen über viel Stellplatz auf einer geringen Grundfläche, was besonders bei kleinen Gerätekombinationen vorteilhaft ist. Beim Dekorstreifen des fuego Basiswagens 1 mit Schublade stehen drei Farbvarianten zur Auswahl.

Produktinformationen zum fuego Basiswagen 1

  • Leichtlast-Gerätewagensystem 
  • Lieferung erfolgt montiert
  • Farbe des Dekorstreifens im Profil: blau
Ausstattung des fuego Basiswagens 1
  • Robustes und modernes Fahrgestell „cuatro”
  • Stabiles Einsäulen-Aluminium-Trägerprofil zur Aufnahme von Steckdosenleisten
  • Integrierter großen Kabelkanal zur optimalen Unterbringung von Kabeln, Kabelklammer
  • Serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff
  • 4 hochwertige Doppellenkollen mit geringem Wendekreis
  • Serienmäßig mit 4 Rollen: Ø 100 mm hinten, Ø 75 mm vorne, mit 2 Feststellern und 2 Wandabweisern
  • 1 stabile ABS-Ablageplatte mit angeformtem Rand und Griffmulde 
  • 1 ABS-Schublade
Einsatzgebiete des fuego Basiswagens 1
  • Als mobiler Gerätewagen
  • Für sitzende und stehende Tätigkeiten
  • In Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen
Technische Daten zum fuego Basiswagens 1
  • Maße (B x T): 546 x 569 x 986 mm 
  • Maximale Traglast: 60 kg
  • Trägerprofilhöhe: 800 mm
  • Rollen Ø vorne / hinten: 75 mm / 100 mm serienmäßig (100 mm / 125 mm optional)
  • ABS-Ablageplatte: Außenmaße (B x T x H) 500 x 390 x 53 mm, Stellfläche (B x T): ca. 470 x 340 mm, Traglast: ca. 15 kg / 25 kg
  • ABS-Schublade: Außenmaße (B x T x H): 494 x 386 x 131 mm, Innenmaße (B x T x H): 409 x 314 x 94 mm, Flächenbelastung ca. 10 kg
Materialien des fuego Basiswagens 1
  • Trägerprofil: Aluminium eloxiert
  • Profil-Abdeckung: Kunststoff, ABS, grau
  • Fahrgestell: Alu-Guss, pulverbeschichtet, basalt grau (RAL 7012), Feinstruktur matt
  • Schiebegriff: Stahlrohr, hochwertig pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
  • Ablageplatte: Hochwertiger und pflegeleichter ABS-Kunststoff, oriongrau
  • Schublade: aus ABS-Kunststoff oriongrau (Oberfläche poliert) 
  • Rollen: Polyurethan
  • Dekorstreifen: PVC
Vorteile des fuego Basiswagens 1
  • Funktionalität und Qualität
  • Außergewöhnliches Design
  • Ultravariabel
  • Angepasst an Ihre Corporate Identity
  • Bietet viel Stellplatz auf geringer Grundfläche, hervorragend für kleine Gerätekombinationen
  • Wendig, ideal für Anwendungen mit kleinem Aktionsradius

Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. formschöne und leichtgängige Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Basiswagen 1 mit Schublade
Farbe:
blau (Dekorstreifen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,97*
€ 1.090,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,08*
€ 1.079,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 905,93*
€ 1.078,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,79*
€ 1.044,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 876,68*
€ 1.043,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 875,57*
€ 1.041,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,64*
€ 1.007,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 845,57*
€ 1.006,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,62*
€ 952,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
19300
ab € 198,42*
Zubehör
HAEBERLE
19220
ab € 242,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.