| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041897 Herst.-Nr.: 9158701 EAN/GTIN: 4052199276830 |
| |
|
| | |
| Molicare Premium lady pants 7 Tropfen Die Molicare Premium lady pants von Paul Hartmann AG sind diskrete und atmungsaktive Einweghosen mit angenehmen Tragekomfort. Sie sind durch ihre besondere Optik und Passform herkömmlicher Damenunterwäsche nachempfunden. Die Curly-Fiber-Schicht bietet eine hohe antibakterielle und pH-hautneutrale Wirkung mit einem pH-Wert von 5,5 und hält so die Haut gesund. Weiterhin bieten die Molicare Premium lady pants ein Auslaufschutz-System und einen Geruchsneutralisator aufgrund hochwertiger Materialien. Die Einweghosen punkten mit ihrer einfachen Handhabung und sind dadurch sehr gut für mobile selbstständige Personen geeignet. Produktinformationen zu den Molicare Premium lady pants - 7 anatomisch geformte Einwegpants
- Größe L
- Bauch/Hüftumfang 100 - 150 cm
- Saugstärke 7 Tropfen
- Bei mittlerer Blasenschwäche geeignet
- Mit femininen Design
- Besonders hautfreundlich
- Gerüche werden neutralisiert
- Auslaufschutz durch innenliegende Bündchen
- Besonders weiches, atmungsaktives Material
- Die oberste Schicht ist zusätzlich mit Aloe Vera behandelt
- Angenehmes Tragegefühl
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Saugstärke: | 7 Tropfen | PZN: | 14022608 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenz Pants, Inkontinenz Slip, Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz pants l, inkontinenz einweghose, Molicare, Molicare premium, Molicare premium lady pants, Molicare lady pants, Molicare lady, Lady pants, Pants, Einwegpants, Einweghosen, Inkontinenzhosen, Inkontinenzunterwäsche, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,64* | € 10,95* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,85* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Stück (ab € 0,94858* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|