Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann MoliCare Premium Fixpants Fixierhosen Gr. M 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-041220
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9477967
EAN/GTIN:
     4052199265636
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen
Hartmann MoliCare Premium Fixpants Fixierhose mit verlängertem Beinansatz

Diese Fixierhosen sorgen für sicheren Sitz von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und Inkontinenzvorlagen
  • engmaschige Materialstruktur der Fixierhosen sorgt für unterwäscheähnlichem Aussehen, gute Sichtbarkeit des Nässeindikators
  • weiche Bündchen, hautfreundliches und luftdurchlässiges Material, dauerelastische Querfäden
  • Material bis zu 50 mal bei 60°C im Wäschenetz waschbar, bei niedrigen Temperaturen trocknergeeignet
  • geschlechtsneutrale Netzhose für bettlägerige und mobile Personen geeignet
  • die Größen der Fixierhosen sind durch eingewebte Farbstreifen markiert
  • Fixierhose Größe M, Farbkennung blau, Taille/Hüfte 60-100cm
  • MoliCare Premium Fixpants sind eingestuft als unsteriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß EWG-Richtlinie und den FDA-Anforderungen
  • Versandeinheit 5 Stück im Beutel verpackt

Weitere Informationen:
Größe:
Größe M
Inhalt:
5 Stück
PZN:
12543875
Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen m, fixierhosen, paul hartmann netzhosen, Inkontinenzversorgung, Inkontinenzbedarf, Nässeschutz, Pflegebedarf, Windelversorgung, Patientenwindel, Erwachsenenwindel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 3,57*
€ 6,41*
Lager 537
30
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 6,58*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meditrade
00994
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.