Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Netzgerät 447 Kabellänge 185 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-037841
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     4470000009
EAN/GTIN:
     4012030006279

seca 447 Netzgerät

Netzgerät für die Waagen seca 701, seca 704, seca 635, seca 862, seca 861, seca 899,seca 878

  • Abmessungen des Netzteils 50x40x75cm
  • Gewicht ca. 310g
  • Kabellänge 1,85m
  • 230V/50Hz 12V / 130mA
Weitere Informationen:
Kabel:
185 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 80,24*
€ 96,96*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,57*
€ 97,30*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
SEC 8071300009
ab € 52,84*
Zubehör
Seca
6357021004
ab € 860,65*
Zubehör
Seca
6357021999
ab € 894,39*
Zubehör
Seca
7047021008
ab € 869,77*
Zubehör
Seca
7047021999
ab € 894,28*
Zubehör
Seca
7047721093
ab € 976,47*
Zubehör
Seca
3367021008
ab € 678,20*
Zubehör
Seca
7031321007
ab € 735,52*
Zubehör
Seca
8691321004
ab € 349,01*
Zubehör
Seca
8787021009
ab € 537,73*
Zubehör
Seca
3767021008
ab € 944,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.