Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Standard Zweischlauch hellblau universelle Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036902
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     120-4-250A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 

  • Klettenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22 -32 cm)
  • Maße der Manschette: Standard 14 x 53 cm
  • boso-Klettmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
  • Farbe: hellblau
  • Manschette ist abwaschbar
  • Gummibeutel: 12 x 23 cm
 
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Ausführung:
12 x 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettmanschette boso 22-32 zweischlauch, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, Manschette, mechanisches Blutdruckmessgerät, Zweischlauchmanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.