Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Gummibeutel Doppelschlauch Sondermaß 12 x 35 für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036850
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     131-6-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruckmanschetten-Beutel
Blutdruckmanschetten-Gummibeutel
Blutdruckmessgerät-Gummiblase
Hakenmanschettenbeutel

boso Gummibeutel für Blutdruckmessgeräte

  • Ersatz-Gummibeutel für Doppelschlauchmodelle
  • Größe des Beutels: 12 x 35 cm
  • für Manschetten mit Sondermaß 14 x 60 cm  geeignet

Weitere Informationen:
Typ:
Doppelschlauch
Größe:
Sondermaß
Maße:
12 x 35
Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschettenbeutel, Klettmanschettenbeutel, Manschettenbeutel, Gummibeutel, Blase, Manschettenblase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,62*
€ 19,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,51*
€ 18,46
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 15,48*
€ 18,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 12,46*
€ 14,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,01*
€ 11,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.