| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036849 Herst.-Nr.: 111-6-110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| boso Gummibeutel für Blutdruckmessgeräte
- Ersatz-Gummibeutel für Einschlauchmodelle
- Größe des Beutels: 12 x 35 cm
- für Manschetten mit Sondermaß 14 x 60 cm
Weitere Informationen: | | Typ: | Einschlauch | Größe: | Sondermaß | Maße: | 12 x 35 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 9,96* | € 16,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,90* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|