| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036848 Herst.-Nr.: 121-6-250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| boso Gummibeutel für Blutdruckmessgeräte
- Ersatz-Gummibeutel für Zweischlauchmodelle
- Größe des Beutels: 12 x 23 cm
- für Standardmanschetten ( Armumfang 22 - 32 cm ) geeignet
Weitere Informationen: | | Typ: | Zweischlauch | Größe: | Standard | Maße: | 12 x 23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 8,49* | € 14,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,00* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|