Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Kinder Zweischlauch schwarz universelle Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036845
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     222-4-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.

  • Hakenmanschette für Kinder (Armumfang: 14 - 21 cm)
  • Maße der Manschette: 10 x 29 cm
  • Farbe: schwarz
  • Maße des Gummibeutels: 8 x 20 cm
  • boso-Hakenmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
Weitere Informationen:
Typ:
Kinder
Ausführung:
Zweischlauch
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-manschette für kinder boso, hakenmanschette boso, hakenmanschette doppelschlauch, Manschette, mechanische Blutdruckmessgerät, Kindermanschette, Kinderhakenmanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,74*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.